Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D16614 Herst.-Nr.: 1792892 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.10 mm | Länge: | 10.50 mm | Breite: | 25.00 mm | Nennspannung: | 400 V | Herst.-Teilenr.: | 1792892 | Besonderheiten: | mit Push-in-Federanschluss | Drahtschutz: | Ja | Nennstrom: | 12 A | Anzahl Reihen: | 1 | Querschnitt flexibel (max.): | 2.50 mm² | Polzahl: | 5 | Anschluss: | Federklemme + Print | Polzahl je Reihe: | 5 | Herstellerfarbe: | Grün | AWG max.: | 14 | AWG min.: | 26 | Abisolierlänge (max.): | 8 mm | Abisolierlänge (min.): | 6 mm | Kontaktmaterial: | verzinnt | Produkt-Art: | Federkraftklemmblock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,6444* | € 0,8144* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7229* | € 0,9029* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,7832* | € 0,9732* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,8525* | € 1,0525* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,37* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|