Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1681169 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M8 Stecker, gerade Polza


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D16390
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1681169
EAN/GTIN:
     4017918157517
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Zur schnellen Konfektionierung von oft unterschiedlichen Leitungslängen, z.B. vor Ort, steht eine umfangreiche Palette von frei konfektionierbaren Steckverbindungen zur Verfügung. M8 Steckverbinder sind mit dem klassischen Schraub- oder Lötanschluss und dem Piercecon® Schnellanschluss lieferbar.
Für EMV gerechte Anwendungen stehen schirmbare, frei konfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Sie zeichnen sich durch eine robuste, metallische Hülle mit entsprechender Schirmdämpfung aus.
Features:
SACC-M 8MS-4CON-M
PLUSCON field
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 + 30 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
1681169
Typ:
SACC-M 8MS-4CON-M
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M8-Stecker, gerade
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Nennstrom:
4 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Anschluss:
Löten
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Kodierung:
A
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,48*
€ 5,00*
ab € 8,52*
€ 10,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,37*
€ 11,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,62*
€ 11,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1681185
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.