Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 10120594 Stiftleiste mit Auswurfhebel kurz/lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15990
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120594
EAN/GTIN:
     4011376709646
Suchbegriffe:
Stiftleiste
bkl stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig

Features:
RM 2,54 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
27.2 mm
Länge:
8.4 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70.1 mm
Passend für (Details):
Pfosten-Steckverbinder
Nennspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Herst.-Teilenr.:
10120594
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontakt-Widerstand:
20 mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel kurz/lang
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, wannenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,30*
2 Tage
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
7 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 24,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.