Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Gehäuseoberteil Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15845
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     76.372.0736.0
EAN/GTIN:
     4016138149333
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse wieland
emv gehäuse
Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie.
Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen.
Hinweise:
Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Schutzart:
IP54
Serie:
MIN
Herst.-Teilenr.:
76.372.0736.0
Typ:
76.372.0736.0
Steckzyklen:
500
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Einhandverriegelung + mit Kabelverschraubung + Kabeleingang gerade + Längsbügel
Gewinde-Maß:
M20
Klemm-Ø (max.):
14.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Gehäuseoberteil
Weitere Suchbegriffe: 4015573688773, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,71*
€ 6,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,82*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,1879*
€ 9,4079*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,4725*
€ 9,7525*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 8,2984*
€ 10,6584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.