Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW A-HDS 15 LL/Z D-SUB Stiftleiste 180° Polzahl: 15 Lötkelch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15498
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     A-HDS 15 LL/Z
EAN/GTIN:
     4016138742718
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 15-polig

Features:
Glasfaserverstärkt
Hinweise:
Nur für PCB Montage geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Löten
Herst.-Teilenr.:
A-HDS 15 LL/Z
Typ:
A-HDS 15 LL/Z
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anschlusswinkel:
180 °
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
15
Gehäuse:
Polyester glasfaserverstärkt nach UL 94V-0
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze 6 µ Gold
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleiste
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 04016138742718, ASSMANN WSW, 674-0953, VGA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,13*
2 Tage
803
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,17*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,02*
€ 2,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK9-K
ab € 0,63*
Zubehör
RS Pro
453892
ab € 5,48*
Zubehör
RS Pro
6660910
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.