Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Gehäuseoberteil Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15386
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.1035.0
EAN/GTIN:
     4015573616776
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
wieland 10 pol steckergehäuse
steckergehäuse
Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie.
Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen.
Hinweise:
Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Schutzart:
IP54
Serie:
BAS
Herst.-Teilenr.:
70.350.1035.0
Typ:
70.350.1035.0
Bemessungsstrom:
-
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kabelverschraubung + Kabeleingang seitlich + Querbügel
Gewinde-Maß:
M20
Klemm-Ø (max.):
14.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Gehäuseoberteil
Bemessungsspannung:
-
Weitere Suchbegriffe: wieland steckergehäuse, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 9,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,99*
€ 9,80*
€ 8,95*
ab € 9,67*
€ 14,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,6892*
€ 15,0692*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,1113*
€ 15,6713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.