Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Gehäuseoberteil Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D15301
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.350.2435.0
EAN/GTIN:
     4015573618800
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
wieland steckergehäuse
steckergehäuse
Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie.
Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen.
Hinweise:
Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54.
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Schutzart:
IP54
Serie:
BAS
Herst.-Teilenr.:
70.350.2435.0
Typ:
70.350.2435.0
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Kabelverschraubung + Kabeleingang seitlich + Querbügel
Gewinde-Maß:
M25
Klemm-Ø (max.):
19 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Gehäuseoberteil
Weitere Suchbegriffe: 4049088040825, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,10*
€ 12,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,54*
€ 12,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1478*
€ 18,6078*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,6578*
€ 19,3278*
€ 8,95*
ab € 13,40*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.