Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 6 282090-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14078
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282090-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
KFZ Steckverbinder
Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6
Weitere Informationen:
Höhe:
36.8 mm
Länge:
32.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
36.8 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
282090-1
Nennstrom:
14 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
RM:
6 mm
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, 314-1233, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
350
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,83*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 1,08*
2 Tage
514
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
3 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0144*
Sonstiges
TE Connectivity
282081-1
ab € 0,0307*
Sonstiges
TE Connectivity
539773-2
ab € 657,82*
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.