Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Pole: 1 AMP-Superseal 281934-3 Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D14027
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     281934-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TE Connectivity
AMP-Superseal
136-1720
tyco

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
-
Ausführung:
Einzelader-Abdichtung
Herst.-Teilenr.:
281934-3
Typ:
AMP-Superseal
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Rot
Pole:
1
Querschnitt:
2.6 - 3.3 mm
Polzahl Gesamt:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
2 Tage
36756
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1548*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0163*
€ 0,1599*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 180,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.