Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D13210 Herst.-Nr.: AWP 20-7240-T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Polzahl Gesamt 20 Anzahl Reihen 2
Inhalt 1 St. Lieferumfang: Ohne Zugentlastungsbügel Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 10.5 mm | Länge: | 7 mm | Farbe: | grau | Breite: | 30.32 mm | Passend für (Details): | AWZ-20-T | Herst.-Teilenr.: | AWP 20-7240-T | Nennstrom: | 3 A | Bauform: | Buchsenleiste | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Schneid-Klemm | RM: | 2.54 mm | Polzahl je Reihe: | 10 | Herstellerfarbe: | Grau | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | PBT | Produkt-Art: | Pfosten-Steckverbinder | Polzahl Gesamt: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 20pol, idc steckverbinder, assmann wsw stiftleiste, ASSMANN WSW, 674-1104 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,69* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,27* | € 0,71* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|