Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AWP 40-7240-T Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 40 Anzahl Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D13127
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWP 40-7240-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 40
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Lieferumfang:
Ohne Zugentlastungsbügel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10.5 mm
Länge:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
55.5 mm
Passend für (Details):
AWZ-40-T
Herst.-Teilenr.:
AWP 40-7240-T
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
40
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,94*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,96*
1 Tag
126
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,12*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN WSW
AWZ-40-T
ab € 0,0509*
Zubehör
Würth Elektronik
74272592
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.