Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann WSW AWHC 20-0111-T Stiftleiste Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 20 Anzahl Reihen: 2 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D12321
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AWHC 20-0111-T
EAN/GTIN:
     4016138109924
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder
Mit Schneid-Klemm-Montage ohne Löten.
Features:
Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.4 mm
Länge:
8.3 mm
Farbe:
grau
Breite:
35.65 mm
Nennspannung:
500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
AWHC 20-0111-T
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Polzahl je Reihe:
10
Herstellerfarbe:
Grau
Pole:
2 x 10
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc steckverbinder, ASSMANN WSW, 674-1211
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,18*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,46*
8 Tage
98
1
€ 6,99*
ab € 5,23*
€ 7,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.