| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11965 Herst.-Nr.: 70.320.1028.0 EAN/GTIN: 4015573220058 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Nein | Schutzart: | IP54 | Serie: | BAS | Herst.-Teilenr.: | 70.320.1028.0 | Typ: | 70.320.1028.0 | Bemessungsstrom: | - | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Zweihandverriegelung + Querbügel + UV-Beständig | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Gehäuseunterteil | Bemessungsspannung: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 10,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,44* | € 10,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,27* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,59* | € 15,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,4155* | € 15,7955* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|