| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11952 Herst.-Nr.: 70.310.2440.0 EAN/GTIN: 4015573694637 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Serie: | BAS | Leiterquerschnitt (max.): | 2.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.5 mm² | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 24 | Anschluss: | Schrauben | Gesamtpolzahl: | 24 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Drahtschutz + verzinnt + mit Kupferlegierung | Produkt-Art: | Stifteinsatz | Bemessungsspannung: | 400 V/AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 11,21* | € 12,78* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,7056* | € 14,5956* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 13,2904* | € 15,1204* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 13,29342* | € 15,18342* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 15,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|