| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11941 Herst.-Nr.: 70.320.0628.0 EAN/GTIN: 4015573220027 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Nein | Schutzart: | IP54 | Serie: | BAS | Herst.-Teilenr.: | 70.320.0628.0 | Typ: | 70.320.0628.0 | Steckzyklen: | 500 | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Einhandverriegelung + Längsbügel | Max. Temperatur: | +120 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Gehäuseunterteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,86* | € 7,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,19* | € 7,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,34* | € 10,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,9706* | € 11,1206* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 7,9507* | € 11,1207* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|