Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Photovoltaik-Buchse PV-KBT4/6I 32.0016P0001-UR PV-KBT4/6II-UR Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D11914
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0016P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
pv- kupplungsbuchse
Durch eine sichere Verriegelung, einer hohen Dichtigkeit, einer Zugentlastung und den großen Temperaturbereich erfüllt das Multi-Contact-Steckverbindersystem alle Anforderungen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Typ:
PV-KBT4/6II-UR
Anschluss-Querschnitt:
4 - 6 mm²
Ausführung:
Buchse
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
32.0016P0001-UR
Bemessungsstrom:
(1.5 mm²) 17 A
Ø max.:
5.5 - 9 mm
Kabeltyp:
PV-KBT4/6II-UR
Prüfzeichen:
IEC61215, IEC61646
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, PV-KBT4/6II-UR, Fotovoltaik, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.