| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11744 Herst.-Nr.: 70.300.1640.0 EAN/GTIN: 4015573694606 |
| |
|
| | |
| Diese Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in besonders rauhen Umgebungsverhältnissen konzipiert worden. Haupteinsatzgebiet sind der Maschinen- und Anlagenbau, die MSR-Technik, die Bühnen- und Beleuchtungstechnik sowie die Automobilindustrie. Der Steckverbinder setzt sich jeweils aus einem Aluminiumgehäuse und einem Kontakteinsatz (Buchse oder Stecker) zusammen. Hinweise: Die Kontakteinsätze können wahlfrei in die Gehäuse-Ober- oder -Unterteile eingeschraubt werden. Im gesteckten Zustand entspricht die 6-, 10-, 16- und 24-polige Version der Schutzart IP 55, die 3-polige Version der Schutzart IP 54. Weitere Informationen: | | Voreilender Kontakt (PE): | Ja | Serie: | BAS | Leiterquerschnitt (max.): | 2.5 mm² | Leiterquerschnitt (min.): | 0.5 mm² | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 16 | Anschluss: | Schrauben | Gesamtpolzahl: | 16 + PE | Herstellerfarbe: | Grau | Besonderheiten: | mit Drahtschutz + verzinnt + mit Kupferlegierung | Produkt-Art: | Buchseneinsatz | Bemessungsspannung: | 400 V/AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015573219625, Wieland, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 8,12* | € 9,92* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,87* | € 11,29* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,50938* | € 11,97938* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,064* | € 12,614* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,16* | € 12,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|