Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D11690 Herst.-Nr.: 1419991 EAN/GTIN: 4046356533812 |
| |
|
| | |
| Der M12-Vierkantflansch wierd mit der Gerätefrontseite verschraubt. Die gerätesetiige Abdichtung erfolgt über eine fest eingefasste Dichtung. Features: Mit halogenfreien Litzen Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Braun + Weiß + Blau + Schwarz | Kabellänge: | 0.50 m | Nennspannung: | 250 V | Herst.-Teilenr.: | 1419991 | Anschlussseite A: | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B: | M12-Stecker, Einbau | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.34 mm² | Nennstrom: | 4 A | Bauform: | Stecker, Einbau | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.34 mm² | Polzahl: | 4 | Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: | Vierkantflansch Vorderwandmontage | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Außen-Ø: | 1.20 mm | Mantelmaterial: | TPE | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder | Kodierung: | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12, as-i kabel, Phoenix Contact, SACC-SQ-M12MS-4CON-25F/0, 5 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,78* | € 10,61* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,81* | € 10,66* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,19* | € 11,53* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,40* | € 11,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|