Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kontakte, Dichtungen, Blindstopfen und Werkzeuge für SUPERSEAL 2 - und 3 - poli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10847
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282081-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Blindstopfen
Dichtstopfen
KFZ Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anschluss:
-
Ausführung:
Blindstopfen
Herst.-Teilenr.:
282081-1
Typ:
AMP-Superseal
Polzahl je Reihe:
1
Herstellerfarbe:
Rot
Pole:
1
Querschnitt:
6.1 mm
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: te connectivity blindstopfen, blindstopfen, TE Connectivity, AMP-Superseal, 136-1949, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,056*
Lager 615
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1 Tag
5704
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,28*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,4375*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 265,13*
€ 319,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
30S001
ab € 34,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.