Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Einbauleuchte 4er Set LED 15.6W Eisen (gebürstet)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D108402
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161242101
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Der Nova Plus Coin RGBW Einbaustrahler mit Farbwechselfunktion schaffen ein individuelles Wohnambiente. Je nach Stimmung können Sie zwischen Tageslichtweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten wählen. Eine Diode in Weiß (W) sorgt zusätzlich für wohnliches warmweißes Licht und macht das Mischen eines Weißtons aus den Farben Rot, Grün und Blau (RGB) überflüssig. Die Leuchten sind Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Sie wählen zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee 3.0 Handsender. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.
Features:
4er-Set
Nutzbar mit Smart Home Gateways, die über eine Zigbee Schnittstelle verfügen
Steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
Weiterhin über den Lichtschalter ein- und ausschaltbar
Lieferumfang:
Set aus 4 Leuchten inkl. LED-Modul
Weitere Informationen:
Leistung:
15.6 W
Farbe:
grau
Schutzart:
IP23 (Deckenmontage)
Durchmesser:
84 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Arbeitszimmer + Badezimmer + Feuchtraum + Gehwegbeleuchtung + Haus/Garage + Kinderzimmer +
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
85 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
4
Abstrahlwinkel:
100 °
Set:
4er Set
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Leistung je Leuchtmittel:
5.2 W
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 28,8925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,56*
€ 213,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,27*
€ 210,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 165,62*
€ 197,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,15*
€ 173,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,49*
€ 156,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.