Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8249439 Parallel-Anschlusskabel 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D106922
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8249439
EAN/GTIN:
     4064161239620
Suchbegriffe:
TOOLCRAFT
Notstromaggregat
Generator
stromagregat
Das Toolcraft Parallel-Anschlusskabel für Inverter-Stromerzeuger hat eine Nennleistung von 6500 - 7000 W, die Spannung beträgt 220-230 V und der Nennstrom liegt bei 16 A (2.5 mm²) & 32 A (6.0 mm²).
Features:
Ideal für den Anschluss von 2 Inverter-Stromerzeuger
Für Leistungen bis 6500-7000 W
Überlastschutz für Ströme unter 32 A
Kompatibel zu die Inverter-Stromerzeuger (TOOLCRAFT 2612921 und 2612922)
Lieferumfang:
Parallel-Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
100 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
300 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Nennspannung (Details):
220-230 V, 50/60 Hz
Produkt-Art:
Parallel-Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
199
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 80,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 60,89*
€ 80,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.