Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D10647 Herst.-Nr.: 182655-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: · Ohne Abdeckung
Weitere Informationen: | | Länge: | 35.6 mm | Kabel-Ø (max.): | 11.51 mm | Nennspannung: | 250 V | Durchmesser: | 28.7 mm | Herst.-Teilenr.: | 182655-1 | Typ: | 182655-1 | Temperaturbereich: | -25 - +80 °C °C | Serie: | CPC | Kabel-Ø (min.): | 11.51 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Durchmesser (Details): | 11.5 mm | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | Produkt-Art: | Rundstecker Kabelklemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,32* | € 7,99* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,15* | € 8,81* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,0423* | € 8,8149* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,0529* | € 8,815* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,74* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|