Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 02 264 6828 Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10220
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 264 6828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
15.3 mm
Länge:
8.1 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
09 02 264 6828
DIN-Bauform:
B
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Federleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Gesamtpolzahl:
64
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Flansch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+b)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, UL 94 VO
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste, Harting, 119-637
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,3104*
€ 11,2704*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 9,7694*
€ 11,8194*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 14,37*
1
€ 8,95*
ab € 9,70*
€ 14,41*
1
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.