| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D10088 Herst.-Nr.: 207445-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Dichtung und Sicherungsbändel. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 32.89 mm | Maßangaben: | A x B: 9,14 x 32,89 mm | Durchmesser: | 9.14 mm | Herst.-Teilenr.: | 207445-3 | Typ: | 207445-3 | Temperaturbereich: | -25 - +80 °C °C | Serie: | CPC | Anschlusswinkel: | 180 ° | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplastik UL94V-1 | Produkt-Art: | Rundstecker Schutzkappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,02* | € 4,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 5,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,13* | € 6,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,96* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|