| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D082962 Herst.-Nr.: 76257 EAN/GTIN: 5702017419732 |
| |
|
| | |
| Die detailgetreue LEGO Marvel Wolverine Baufigur (76257) lässt Kinder ab 8 Jahren selbst zum Superhelden werden. Mit dem Marvel Spielzeug für Kinder können junge Superhelden endlose fantasievolle Superheldenabenteuer mit dem kultigen X-Men Charakter erleben.
Diese LEGO Marvel Wolverine Action Figur macht jungen Marvel Fans Spaß beim Bauen, Spielen und Ausstellen. Dank der beweglichen Schulter-, Arm-, Hüft- und Beingelenke der Figur können Kinder coole Action-Posen einnehmen, während sie sich auf spannende Missionen begeben. Dank der authentischen Details und der berühmten 3 ausgefahrenen Wolverine-Krallen an jeder Hand können Kinder mit dieser tragbaren X-Men-Spielfigur die Action der Marvel-Filme überallhin mitnehmen. Mit der intuitiven LEGO Builder App können die Kinder ihre Sets in 3D zoomen, drehen und ihre Fortschritte verfolgen.
LEGO Marvel Spielzeug für Kinder ab 8 Jahren fördert das fantasievolle Spiel mit coolen Figuren und authentischem Zubehör, das die legendären Superhelden zum Leben erweckt. Diese baubare Wolverine-Figur ist ein tolles Marvel Geschenk für Mädchen und Jungen ab 8 Jahren und alle X-Men Fans und Fans von Marvel Sammlerstücken.
Mit dieser vielseitigen Figur, die über 22 cm groß ist, können Kinder ihre Abenteuer überallhin mitnehmen. Enthält 327 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wolverine Baufigur | Altersklasse: | ab 8 Jahre | LEGO Teile: | 327 | Produkt-Art: | LEGO® MARVEL SUPER HEROES | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Marvel Super Heroes, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,29* | € 28,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,03* | € 33,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 25,03* | € 33,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,75* | € 34,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,76* | € 43,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|