Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41753 LEGO® FRIENDS Pfannkuchen-Shop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D082922
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     41753
EAN/GTIN:
     5702017415352
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Führe Kinder mit dem LEGO Friends Pfannkuchen-Shop (41753) in die Welt des Gastronomie ein! Dieses lustige Spielzeug enthält 2 Mini-Puppen, eine niedliche Hasen-Figur und jede Menge Zubehör, mit dem die Kinder ihre eigene Geschichte erfinden können.

Die Kinder können im Rollenspiel Kunden im Außenbereich mit Kasse bedienen oder drinnen Pfannkuchen für hungrige Gäste zubereiten. Das Set enthält außerdem einen Mixer, der sich dreht, sowie Dosen mit Schokolade und Honig, die für zusätzlichen Realismus sorgen! Mit den Minipuppen Luna und Paisley, zwei liebenswerten Charakteren aus Heartlake City, können die Kleinen auch etwas über verschiedene Persönlichkeiten lernen.

Dieses kreative Spielzeug ist perfekt für Jungen und Mädchen ab 6 Jahren, die gerne mit LEGO Friends Haustier-Spielzeug spielen - und es ist auch ein tolles kleines Geschenk um Kindern eine Freude zu bereiten! Lade einfach die intuitive LEGO Builder App herunter, um eine Bauanleitung zu finden, mit der du diesen leckeren Pfannkuchenladen zum Leben erwecken kannst!

Der Pfannkuchen-Shop ist 10 cm hoch, 6 cm breit und 7 cm tief.
Enthält 157 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pfannkuchen-Shop
Altersklasse:
ab 6 Jahre
LEGO Teile:
157
Produkt-Art:
LEGO® FRIENDS
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO Friends, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 8,70*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,42*
€ 9,71*
€ 6,78*
ab € 6,43*
€ 9,72*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 9,84*
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.