| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D080392 Herst.-Nr.: 830311 EAN/GTIN: 4005575256186 |
| |
|
| | |
| Wagenset mit zwei Getreidesilowagen, Gattung Tgpps, der Schweizerischen Bundesbahnen. Features: Fein detaillierte Modelle mit separat angesetzten Steckteilen Filigrane Laufgitter Feine Bühnengeländer Mit unterschiedlichen Betriebsnummern Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | SBB | LüP / LüK: | 132 mm | Herst.-Teilenr.: | 830311 | Stromsystem: | DC | Baugröße: | N | Epoche: | V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Silowagen | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,50* | € 74,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 56,94* | € 74,01* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,00* | € 128,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|