Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75364 LEGO® STAR WARS™ New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D067152
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     75364
EAN/GTIN:
     5702017421452
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
Freu dich auf eine spannende galaktische Verfolgungsjagd mit LEGO Star Wars New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter (75364). Fans von Star Wars: Ahsoka können mit diesem coolen Spielzeug zum Bauen einen Showdown zwischen Shin Hatis Starfighter und Captain Porters New Republic E-Wing darstellen.

Für ein kreatives Spielerlebnis beinhaltet dieses Bauset für Kinder ab 9 Jahren 2 detailgetreue Modelle von Sternenschiffen aus Star Wars: Ahsoka, 4 LEGO Star Wars Minifiguren beliebter Charaktere und einen Astromech-Droiden der Neuen Republik. Jedes der beiden Sternenschiffe aus LEGO Steinen hat ein aufklappbares Minifiguren-Cockpit, 2 Shooter und Platz für Waffen. Der E-Wing Starfighter verfügt über ein einziehbares Fahrwerk und Captain Porters Droide findet hinter dem Cockpit Platz. Mit den intuitiven Funktionen der LEGO Builder App können Baumeisterinnen und Baumeister beim Bauen digitale 3D-Ansichten der echten Modelle vergrößern und drehen, Sets speichern und ihren Baufortschritt verfolgen.

Bereits seit 1999 bildet die LEGO Gruppe Sternenschiffe, Fahrzeuge, Schauplätze und Charaktere aus dem Star Wars Universum nach. Erkunde das breite Sortiment an verfügbaren Star Wars-Sets und entdecke coole Geschenke für Star Wars Fans jeden Alters.

Dieser baubare New Republic E-Wing ist 10 cm hoch, 27 cm lang und 24 cm breit.
Enthält 1.056 Teile.
Hinweise:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Ausführung:
New Republic E-Wing vs. Shin Hatis Starfighter
Altersklasse:
ab 9 Jahre
LEGO Teile:
1056
Produkt-Art:
LEGO® STAR WARS™
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Suchbegriffe: LEGO StarWars, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 63,28*
€ 80,03*
€ 3,50*
ab € 70,04*
€ 88,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,06*
€ 88,31*
€ 6,78*
ab € 70,16*
€ 88,43*
2 Tage
35
€ 4,79*
ab € 76,17*
€ 95,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.