Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TMP 15148 AC/DC-Printnetzteil 0.31A 15W 48 V/DC 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D058572
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
platinen netzteil
Ultrakompakte vergossene Schaltnetzteile mit flacher Bauform
Chassismontage mit Schraubklemmen (Endung –C)
Zulassungen nach IEC/EN/UL 60950-1, CB-Report
Kurzschluss- und Überlastschutz


Features:
Ultrakompakte vergossene Schaltnetzteile mit flacher Bauform
Chassismontage mit Schraubklemmen (Endung –C)
Zulassungen nach IEC/EN/UL 60950-1, CB-Report
Kurzschluss- und Überlastschutz

Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
74.0 mm
Länge:
19.5 mm
Breite:
54.0 mm
Gewicht:
114 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-25 - 60 °C
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
0.31 A
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating):
-25 °C
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC, 120 - 370 V/DC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Weitere Suchbegriffe: TracoPower, 664-1405, traco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 33,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,70*
€ 245,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 205,23*
€ 244,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,38*
€ 232,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,55*
€ 221,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,34*
€ 200,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.