Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D048822 Herst.-Nr.: 72090 EAN/GTIN: 4004625720905 |
| |
|
| | |
| Für Installateure, Hausmeister und Rohrreiniger eignet sich die ROSPI H+E Plus optimal zum sauberen und komfortablen Beseitigen von Verstopfungen in Anschlussleitungen von Waschbecken, Spülen Dusch- und Badewannen. Features: Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden Sicherer Halt im E-Betrieb auch bei höheren Drehzahlen Schlagfest und schmutzgeschützt Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter Lieferumfang: ROSPI 6 H + E Plus, Rohrreinigungsgerät Spule 8 mm, Länge 4,5 m Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 6 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 50 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 20 mm | Produkt-Art: | Rohrreinigungsgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 83,15* | € 105,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 86,26* | € 108,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 86,23* | € 109,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 88,74* | € 112,21* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,45* | € 113,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|