Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Pressbacke Compact SV18 015263X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D044812
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     015263X
EAN/GTIN:
     4004625152638
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Die ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität eignen sich zum systemkonformen Verpressen von Fittingen aus Metall oder Kunststoffsystemen. Mit der Anwendung eines spezielles Härtverfahrens, der DURA LAZR TEC Technologie, und der partiellen Läserhärtung, wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitiger erhöhter Langlebigkeit ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und 100% mehr Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 19kN.
Features:
DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue
In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger
Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger
Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Lieferumfang:
Pressbacke Compact SV 18 mm
Bedienungsanleitung
ROBOX mit Deckel
Weitere Informationen:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
18 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
18 mm
Produkt-Art:
Pressbacke
Weitere Suchbegriffe: Rothenberger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 132,24*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,94*
€ 132,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 106,54*
€ 133,56*
€ 5,95*
ab € 108,16*
€ 135,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 171,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.