Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Vakuumpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D044742
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003229
EAN/GTIN:
     4004625532362
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Bei der Installation von Klima- und Kälteanlagen sowie Wärmepumpen ist die Vakuumpumpe inzwischen das einzige Werkzeug, für das eine Stromzufuhr benötigt wird. Besonders auf Dächern ist diese nicht immer gegeben. Neben den bewährten kabelgebundenen Vakuumpumpen bietet ROTHENBERGER mit den ROAIRVAC R32 CL nun akkubetriebene Vakuumpumpen an. Damit ist es möglich bis zu 90 Minuten ohne Stromzufuhr zu arbeiten (mit 8 Ah Akku).
Features:
CAS- Akku: Laufzeit von bis zu 90 Minuten mit 8 Ah Akku
Rückschlagsicher: Integriertes Magnetrückschlagventil hält das Vakuum auch bei leerem Akku
Kompakt: Leichter und stärker als vergleichbar große, kabelgebundene Vakuumpumpen
Lieferumfang:
Vakuumpumpe ROAIRVAC R32 2.0 CL
Vakuumpumpenöl
Adapter 5/16 "
Adapter 3/8"
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Förderleistung:
57 l/min
Produkt-Art:
Vakuumpumpe
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpenöl, rothenberger vacuumpumpe, vakuum trockenpumpe, Rothenberger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 4,90*
ab € 353,23*
€ 402,78*
€ 6,99*
ab € 451,50*
€ 513,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 387,76*
€ 513,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,82*
€ 611,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,76*
€ 536,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.