Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D040492 Herst.-Nr.: 015312X EAN/GTIN: 4004625015506 |
| |
|
|  |  |
 | Die ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität eignen sich zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall oder Kunststoffsystemen. Mit der Anwendung eines speziellen Härtverfahrens, der DURA LAZR TEC Technologie, und der partiellen Läserhärtung, wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und 100% mehr Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 32 - 34 kN. Features: DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen Lieferumfang: Pressbacke Standard U Bedienungsanleitung ROBOX mit Deckel Weitere Informationen:  |  | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 16 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 16 mm | Produkt-Art: | Pressbacke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rothenberger |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 109,22* | € 155,93* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 124,41* | € 155,94* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 125,19* | € 159,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 146,24* | € 179,62* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,82* | € 204,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|