Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot FMZ Schraubstock 28 608 Backenbreite: 75mm Spann-Weite (max.): 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99680
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 608
EAN/GTIN:
     4006274286085
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Zwinge für die schnelle und sichere Befestigung an Werkbänken und Tischplatten bis max. 60 mm Dicke, auch festschraubbar. Durch klemmbares Kugelgelenk nach allen Seiten (auch nach unten) drehbar und schwenkbar.
Features:
Spannweite Klemmbacken: 70 mm
Mit Zwinge aus Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
185 mm
Breite:
158 mm
Gewicht:
1.6 kg
Besonderheiten:
mit Kugelgelenk + mit Tischklemme
Spann-Weite (max.):
70 mm
Material:
Zinkdruckguss
Produkt-Art:
Schraubstock
Backenbreite:
75 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 39,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,82*
€ 40,75*
€ 6,90*
ab € 31,09*
€ 41,75*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 42,83*
€ 6,90*
ab € 33,95*
€ 47,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brockhaus Heuer
113100
ab € 28,48*
Sonstiges
Brockhaus Heuer
108100
ab € 22,57*
Sonstiges
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.