Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office 105119200 Flachdrahtklammern Typ 11 5000 St. Abmessungen (L x B) 6mm x 10.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99643
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     105119200
EAN/GTIN:
     4009729006566
Suchbegriffe:
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
flachdrahtklammern typ 11
Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Dachpappe etc.
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Breite:
10.6 mm
Klammerntyp:
Typ 11
Produkt-Art:
Flachdrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: flachdrahtklammern, tackerklammer 24/6, Novus Office, G 11/6
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,72*
€ 8,74*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,97*
€ 9,30*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 9,31*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 9,80*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,60*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 10,60* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000813676
ab € 19,86*
Sonstiges
Novus
031-0333
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.