Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Pressol 02372 043 Trichter-Set 6teilig 0.05 l, 1.2l 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99230
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02372 043
EAN/GTIN:
     4103810023736
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter pressol

Lieferumfang:
Ø 50, 75, 100, 120, 150, 160 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Höhe:
205 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
orange
Breite:
160 mm
Durchmesser:
160 mm
Füllmenge:
0.05 + 1.2 l
Besonderheiten:
Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Material:
Polyethylen
Mengenangaben:
6teilig
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Trichter-Set
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Pressol
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,70*
1 Tag
186
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 8,05*
3 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,64*
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,05*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3070
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.