Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170175 Elektriker Werkzeugkoffer bestückt 15teilig (L x B x H) 465 x 310 x 170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99063
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170175
EAN/GTIN:
     4021103701751
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer

Features:
Inkl. 14tlg. Werkzeugsatz
Kofferschalen aus ABS-Material mit Aluminiumrahmen
Lieferumfang:
Telefonzange gerade 200 mm, nach DIN ISO 5745 · Kombizange 185 mm, nach DIN 5746 · Seitenschneider 160 mm, nach DIN ISO 5749 · Original JOKARI-Abmantel- und Abisolierwerkzeuge je 1 Stück: Kabelmesser für Kabel von 8 - 28 mm Ø · Spannungsprüfer, VDE-geprüft · Schraubendreher aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, Griffe in neuer Zwei-Komponenten-Technologie · Schraubendreher mit 1000 V Schutzisolation nach VDE - je 1 Stück: Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100/ 4,0 x 0,8 x 100/ 5,5 x 1,0 x 125/ 6,5 x 1,2 x 150 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH Gr. 1 x 80/ Gr. 2 x 100 mm, Pozidriv PZ Gr. 1 x 80 mm/ Gr. 2 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
465 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
310 mm
Gewicht:
3300 g
Anwendungsbereich:
Elektriker
Material:
ABS + Aluminium
Mengenangaben:
15teilig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Belastbarkeit (max.):
15 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 198,69*
€ 233,61*
€ 5,95*
ab € 201,17*
€ 237,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 249,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,07*
€ 249,88*
Frei Haus
ab € 219,07*
€ 253,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,94*
€ 286,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,97*
€ 255,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.