Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C97563 Herst.-Nr.: 110140 EAN/GTIN: 4010898710406 |
| |
|
| | |
| Für Schraubstöcke mit Backenbreite 140 mm Lieferumfang: 2 Stück. Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Produkt-Art: | Schonbacken | Backenbreite: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 23,80* | € 31,67* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 23,93* | € 31,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 7,90* | ab € 24,77* | € 32,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,45* | ab € 25,03* | € 32,88* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,59* | ab € 24,96* | € 32,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|