Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C96695 Herst.-Nr.: 110910 EAN/GTIN: 4026158054180 |
| |
|
| | |
| Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte made in germany mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Diese Einschlaglupe im strapazierbarem Kunststoffgehäuse ist besonders klein schmal und handlich und bietet eine 10-fache Vergrößerung bei einem Sehfeld von 23 mm. Features: Aplanatische Linse 10-fache Vergrößerung Linsen-Ø 23 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Linsen-Ø: | 23 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Vergrößerung: | 10.0 x | Vergrößerungsfaktor: | 10 x | Produkt-Art: | Einschlaglupe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,49* | € 37,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,81* | € 37,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,32* | € 55,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,28* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|