Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 1187 Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 4 x, 6 x, 10 x Linsengröße: (Ø) 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96621
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     1187
EAN/GTIN:
     4026158054562
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Lupe
Lupen
Wenn die Schrift zu klein wird, oder feine Details beim Hobby oder bei der Arbeit nicht mehr erkennbar sind, wird eine Lupe oder eine Lesehilfe benötigt. Eschenbach Lupen und Lesehilfen sind Qualitätsprodukte mit präziser Linsenfertigung für Ihr empfindliches Auge. Präzise Metalleinschlaglupe in mattverchromten Messiggehäuse mit Öse. Linsenfassung aus schwarz lackiertem Metall. Linse bikonvex Linsendurchmesser 30 mm, Vergrößerung 4,0 x, 6,0 x und 10,0 x.
Features:
Präzisionslinse
Vergrößerung 4,0 x, 6,0 x, 10,0 x
Linsen-Ø 27 mm
Weitere Informationen:
Linsen-Ø:
27 mm
Vergrößerungsfaktor:
4 + 6 + 10 x
Produkt-Art:
Einschlaglupe
Weitere Suchbegriffe: Vergrößerungsglas, einschlaglupe 10-fach vergrößerung, lupe 10 fach, lupe, Eschenbach, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,59*
€ 77,82*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 77,83*
€ 3,50*
ab € 65,60*
€ 83,70*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 129,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.