Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach 152122 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 4 x Linsengröße: (L x B) 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96456
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     152122
EAN/GTIN:
     4048347108108
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Features:
Passt in jede Tasche
Lieferumfang:
Inkl. Batterien.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Linsengröße, Länge:
86 mm
Linsengröße, Breite:
54 mm
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Herstellerfarbe:
Blau
Vergrößerung:
4.0 x
Vergrößerungsfaktor:
4 x
Produkt-Art:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Leuchtlupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, Taschenlupe, lupe 4fach, lupe, eschenbach optik lupe, Eschenbach, 877-6711, lesehilfe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 41,13*
€ 51,93*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 41,21*
€ 51,98*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 41,39*
€ 52,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,29*
€ 53,08*
5 Tage
20
€ 4,30*
ab € 41,15*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
152110
ab € 35,16*
Sonstiges
Eschenbach
152111
ab € 37,54*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,34*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.