Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812834 Sicherungsmuttern M5 DIN 985 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95621
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812834
EAN/GTIN:
     4016138515350
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 985
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Sicherungsmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.