Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 812329 Handschleifpapier-Set Körnung 180, 240, 400, 600 (L x B) 280mm x 230mm 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95250
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     812329
EAN/GTIN:
     4009318309603
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Wasserfest für Metall und Stahl.
Lieferumfang:
Je 5 x Körnung 180/240/400/600.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Gesamt-Abm.:
230 x 280 mm
Verwendungszweck:
Für Metall und Stahl
Körnung:
180 + 240 + 400 + 600
Produkt-Art:
Handschleifpapier-Set
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, Stein-Schleifpapier, handschleifpapier korn 180, metall schleifpapier, metall-schleifpapier kwb, kwb, Handschleifblatt, Schleifblatt, schleif-zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,34*
1 Tag
156
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,35*
4 Tage
20
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,24*
€ 7,52*
5 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 7,81*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,15*
€ 9,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,34*
€ 8,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.