Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815420 Sechskantmuttern M8 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93157
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815420
EAN/GTIN:
     4016138314670
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Material (Details):
Stahl verzinkt
Güte:
8
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M8
Material-Eigenschaft:
verzinkt
DIN-Norm:
ISO 4032
Normen:
ISO 4032
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,22*
€ 3,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.