Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 815906 Magnetisches Armband Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93078
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     815906
EAN/GTIN:
     4016138559637
Suchbegriffe:
04016138559637
TOOLCRAFT
Toolcraft Spezialwerkzeuge
magnetarmband werkzeug
Hält alle metallische Kleinteile wie Nägel oder Schrauben an Ihrem Handgelenk fest. Gerade bei Arbeiten in Höhen oder an dunklen Plätzen ideal. Nägel oder Schrauben brauchen Sie nicht mehr mit ihren Zähnen oder Lippen festhalten, um beide Hände frei zu haben. Mit Klettbefestigung. Material: Polyamid. Farbe: Schwarz.
Features:
Immer beide Hände frei
Mit Klettbefestigung
Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
14 cm
Produkt-Art:
Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
492
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.