| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C91987 Herst.-Nr.: 450515-1.5 EAN/GTIN: 4018386009193 |
| |
|
| | |
| Besonders geeignet bei ungünstigen Lichtverhältnissen und sogar bei völliger Dunkelheit. Zu verwenden wie eine normale Brille daher ideal für Brillenträger. Features: Mit LED-Spot, abnehmbar Auch als Taschenlame einsetzbar Mit Lupeneinsätzen 1,5x/2,5x/3,5x Lieferumfang: 3 Lupeneinsätze (1,5x/2,5x/3,5x) · Aufbewahrungskassette · Reinigungstuch · 3 Knopfzellen LR 1130 · Schraubendreher zum Wechseln von Batterien. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30 g | Lupen-Besonderheiten: | mit LED-Beleuchtung | Vergrößerungsfaktor: | 1.5 + 2.5 + 3.5 x | Produkt-Art: | Lupenbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,57* | € 17,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,54* | € 17,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,99* | € 35,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|