Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C898752 Herst.-Nr.: 26150550JB EAN/GTIN: 8710364083008 |
| |
|
| | |
| Funken und Partikel können bei der Verwendung deines Multifunktionswerkzeugs gefährlich werden. Dieser Aufsatz schützt dich vor Partikel und Funken, indem er sie umlenkt, und sorgt dadurch für eine angenehmere Arbeitsumgebung. Der Schutzhauben-Vorsatz stört dank seiner geringen Größe nicht bei der Bearbeitung des Werkstücks. Er lässt sich leicht an deine Greifposition anpassen. Du kannst diesen Aufsatz beim Trennen, Schleifen, Schmirgeln und Polieren verwenden. Wie funktioniert es? Schraube ihn einfach auf dein Dremel Multifunktionswerkzeug, bestimme deine Greifposition, passe den Aufsatz daran an und beginne mit deinem Projekt. Features: Lenkt Partikel und Funken um, ohne den Arbeitsablauf zu stören. Lenkt Partikel bei verschiedensten Anwendungen wie Trennen, Schleifen, Schmirgeln und Polieren um. Sowohl für Greifpositionen der linken als auch rechten Hand geeignet. Die Schutzhaube ist für eine klare Sicht auf das Werkstück transparent. Um 360 Grad drehbar für die optimale Einstellung, einfacher Zugriff auf das Zubehör ohne die Arbeit am Werkstück zu stören. Lieferumfang: 1 Schutzhauben-Vorsatz, 1 Drahtbürste (428), 1 Schleifstein (8193), 1 SpeedClic Aufspanndorn (SC402), 1 SC Metalltrennscheibe (SC456) Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug-Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 23,00* | ab € 8,19* | € 11,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,52* | € 12,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,73* | € 13,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 9,29* | € 13,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,29* | € 13,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|