Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler FliteZone 120X RC Hubschrauber RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C880412
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15889
EAN/GTIN:
     4056534060757
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
ep helikopter
Der FliteZone 120X Helicopter ist der perfekte Einstieg in die Welt des 3D Kunstflugs. Einsteiger und Aufsteiger, die einen normalen Fix-Pitch Helicopter sicher fliegen können, machen mit dem 120X den nächsten Schritt bis hin zum 3D Flugprofi. Ein gravierender Unterschied ist die kollektive Blattverstellung des Hauptrotors (collective Pitch). Der 120X Helicopter verfügt generell über 2 Grundeinstellungen: Der vollstabilisierte 6X Modus mit dem der Heli ganz normal und hoch eigenstabil (ähnlich eines Anfängerhelicopters) geflogen werden kann und der 3D Modus der sämtliche 3D Flugfiguren inklusive Rückenflug beherrscht.
Der beliegende Fernsteuersender ist kompatibel mit dem Futaba S-FHSS Signal. Zudem können auch S-BUS Empfänger und DSMX Satelliten angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang). Daher auch kompatibel mit Graupner, Jet, Spektrum, FrSky usw.
Features:
6-Achsen Flugstabilisierung und 3D Modus
Ideal für den Einsteig in den 3D Kunstflug
Kraftvoller Brushless Direktantrieb
Lieferumfang:
FliteZone 120X Helicopter flugfertig
FliteZone Fernsteuersender
FliteZone LiPo Akku 500mAh 2S
FliteZone F15 LiPo Balancer Ladegerät
Ladekabel XT60
Betriebsanleitung
Hinweise:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
268 mm
Heckrotor-Ø:
56 mm
Gewicht:
128 g
Modellausführung:
RtF
Empfohlenes Mindestalter:
14 Jahre
Hauptrotor-Ø:
290 mm
Produkt-Art:
RC Hubschrauber
Weitere Suchbegriffe: Pichler, FliteZone 120X, RC Hubschrauber, RC Helikopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 232,64*
€ 281,86*
Lager 615
Frei Haus
ab € 225,97*
€ 281,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
15903
ab € 3,38*
Sonstiges
Pichler
15890
ab € 14,60*
Sonstiges
Pichler
15893
ab € 6,61*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.