Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Fernglas 30730 10 x 42mm Dachkant Schwarz 30730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87644
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     30730
EAN/GTIN:
     4042504307304
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
berger & schröter fernglas
feldstecher
Voll vergütete BaK 4 Gläser und Prismen. Wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung, gummiarmiert und kompakt. Idela für Beobachtungen in der Natur oder bei Sportveranstaltungen. Die Augenmusscheln können ein Stück herausgedreht werden um das Auge vor Streulicht zu schützen.
Features:
Voll vergütet BAK 4
Dioptrien-Einstellung
Wasserdicht, beschlagfrei und nebeldicht durch Nitrogenfüllung
Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Bequemer und breiter Trageriemen · Schutzkappen · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
127 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Gewicht:
640 g
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung
Objektiv-Ø:
42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
geometrische Lichtstärke:
17.6
Dämmerungszahl (max.):
20.5
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
101 m
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Campingbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 103,71*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 103,72*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 159,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.