Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Visomar 60/700 AZ1 Linsen-Teleskop Azimutal Achromatisch Vergrößerung 35 bis 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C87463
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8843100
EAN/GTIN:
     4007922152813
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Man möchte auf der nächsten Nachtwanderung gerne mal etwas ganz Besonderes erleben? Man möchte die Sternenklaren Nächte zur Sternenbeobachtung nutzen? Dieses Linsenteleskop gibt einem die Möglichkeiten dazu – praktisch in einem Koffer verpackt ist es bestens auch für die Nutzung unterwegs geeignet. Das Stativ gewährt dabei einen festen Stand.
Features:
Vergrößerung max. 175-fach
Linsenteleskop mit 60 mm Objektiv-Ø und 700 mm Brennweite
Inkl. 3 Okulare
Lieferumfang:
3 Okulare, H-20 / H-12,5 und SR-4 mm · Höhenverstellbares Alustativ · Zenitspiegel für Erdbeobachtungen · Kompass · Umkehrlinse 1,5-fach · 5 x 24 Sucher · Astronomie-Software · Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Länge:
690 mm
Brennweite:
700 mm
Durchmesser:
90 mm
Montageart:
Azimutal
Linsen-Ø:
60 mm
Material:
Aluminium + Kunststoff
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Bauart:
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
175 x
Vergrößerung (min.):
35 x
Auflösungsvermögen:
2.2 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
11.6
Weitere Suchbegriffe: Bresser Optik, Visomar 60/700 AZ1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,04*
€ 103,09*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 103,10*
€ 3,50*
ab € 94,67*
€ 110,50*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 143,84*
€ 162,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
4950350
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.